항목 | 수직 재순환 팬 |
60Hz에서 암페어 | 1.10 |
베어링스 | 영구적으로 윤활 처리 된 볼 |
블레이드 직경 | 16 " |
블레이드 마감 | 백색 폴리 프로필렌 |
60Hz에서 CFM | 3296 |
완전 부하 암페어 | 1.1 |
완전 부하 와트 | 270 |
높은 CFM | 3296 |
하우징 마감 | 폴리 시드 화이트 폴리 프로필렌 |
Hz | 50/60 |
입력 전압 AC @ 60/50 Hz | 120 |
맥스. 주변 온도. | 105도 F |
모터 | 완전 밀폐형 열 보호 분할 커패시터 |
장착 높이 | 9-1 / 2 ~ 16 피트 |
블레이드 수 | 6 |
속도의 수 | 변하기 쉬운 |
상 | 1 |
거꾸로 할 수 있는 | 아니 |
RPM | 1575 |
50Hz에서 RPM | 1330 |
60Hz에서 RPM | 1575 |
속도 제어 가능 | 가능 |
전압 | 120 |
60Hz에서 와트 | 270 |
선박 중량 (kg) | 15.3 |
선박 높이 (cm) | 119.38 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 8414596090 |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 암페어 | 상 | RPM | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T4E40K8M81160 | 1.1 | 1 | 1575 | 240 | ₩ 1,154,072 | ||
T4D40K9M81160 | 0.9 | 3 | 1650 | 460 | ₩ 1,364,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.