MULTIFAN 4D40-K-460V 배기 팬 16인치 230/460v 3상
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 환풍기 |
베어링 유형 | 봉인 된 공 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 2930 |
CFM @ 0.050 인치 SP | 2830 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 2710 |
프레임 재질 | 유리 섬유 |
완전 부하 암페어 | 1.0 / .6 |
완전 부하 와트 | 230 |
높이 | 21.375 " |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 140 F |
최대 깊이 | 10-15 / 16 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 절연 | 종류 F |
모터 RPM | 1580 |
모터 유형 | 3 위상 |
장착 위치 | 벽 |
블레이드 수 | 6 |
상 | 3 |
프로펠러 직경 | 16 " |
프로펠러 재료 | 폴리 프로필렌 |
Sq. 개봉 필요 (In.) | 17-7/16 |
열 보호 | Automatic |
타입 | 부식 방지, 중간 성능 |
전압 | 230/460 |
폭 | 21.38 " |
와이어 가드 마감 | 블랙 파우더 코트 |
선박 중량 (kg) | 12.96 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | NL |
모델 | 모터 유형 | 베어링 유형 | CFM @ 0.000 인치 SP | 장착 위치 | 블레이드 수 | 상 | 프로펠러 직경 | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2E25-K-240V | 영구 분할 커패시터 | 봉인 된 공 | 1250 | 벽 | 6 | 1 | 10 " | Automatic | ₩ 1,895,967 | |
2E30-K-240V | 영구 분할 커패시터 | 봉인 된 공 | 2200 | 벽 | 6 | 1 | 12 " | Automatic | ₩ 1,697,710 | |
4E63-K-240V | 영구 분할 커패시터 | 봉인 된 공 | 10400 | 벽 | 4 | 1 | 24 " | Automatic | ₩ 3,404,135 | |
4E25-K-120V | 영구 분할 커패시터 | 봉인 된 공 | 880 | 벽 | 6 | 1 | 10 " | Automatic | ₩ 1,570,975 | |
6E63-K-120V | 영구 분할 커패시터 | 봉인 된 공 | 7250 | 벽 | 5 | 1 | 24 " | Automatic | ₩ 2,570,242 | |
6E63-K-240V | 영구 분할 커패시터 | 봉인 된 공 | 7250 | 벽 | 5 | 1 | 24 " | Automatic | ₩ 2,341,360 | |
4E30-K-120V | 영구 분할 커패시터 | 봉인 된 공 | 1375 | 벽 | 6 | 1 | 12 " | Automatic | ₩ 1,334,742 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.