MUELLER STEAM 4F SS 바스켓 스트레이너 125 인치 플랜지 Ss
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바구니 스트레이너 |
분출 포트 (NPT) | 2" |
클래스 | 클래스 150 |
연결 | 플랜지 |
연결 유형 | 플랜지 |
플랜지 타입 | 클래스 150 |
높이 | 20 " |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 압력 | 200psi @ -20°F ~ 150°F |
파이프 크기 | 4" |
화면 | 304 SS |
스크린 소재 | 304 스테인레스 스틸 |
화면 크기 | .062 성능 |
크기 | 4mm |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 53.1 |
선박 높이 (cm) | 57.15 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8421990040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 클래스 | 연결 | 화면 | 스크린 소재 | 화면 크기 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CI 철 몸체 나사 체결 | 1" | - | FNPT | 카트 | 카트 | 0.062 " | 1" | - | ₩ 718,970 | ||
11/4 125 CI 철 몸체 나사 체결 | 1.25 " | - | FNPT | 카트 | 카트 | 0.062 " | 1.25 " | - | ₩ 1,114,155 | ||
2 CI 철 몸체 나사 체결 | 2" | - | FNPT | 카트 | 카트 | 0.062 " | 2" | - | ₩ 1,274,822 | ||
21/2 155M-N 철 몸체 플랜지형 | 2.5 " | 클래스 125 | 플랜지 | 카트 | 카트 | 0.062 " | 2.5 " | - | ₩ 1,434,440 | ||
3 155M-N 철 몸체 플랜지형 | 3" | 클래스 125 | 플랜지 | 카트 | 카트 | 0.062 " | 3" | - | ₩ 1,452,500 | ||
4 155M-N 철 몸체 플랜지형 | 4" | 클래스 125 | 플랜지 | 카트 | 카트 | 0.062 " | 4mm | - | ₩ 2,429,892 | ||
1 SS | 1" | - | FNPT | 카트 | 카트 | 0.062 " | 1" | - | ₩ 1,636,197 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.