그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 줄이기 |
본체 재질 | Wrot 구리 |
연결 유형 | 씨×씨 |
최대. 압력 | 439 psi @ 100도 F |
외부 Dia. | 1-3 / 8 "x 1-1 / 8"x 7 / 8 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 1-1 / 4 "X 1"3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 7412100000 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
승 04002 | 779 psi @ 100도 F | 1/2 "x 1/2"x 3/8 " | 3/8 "x 3/8"x 1/4 " | ₩ 17,290 | |
승 40324 | 912 psi @ 100도 F | 3/8 "x 3/8"x 1/4 " | 1/4 "x 1/4"x 1/8 " | ₩ 14,770 | |
승 04004 | 779 psi @ 100도 F | 1/2 "x 3/8"x 3/8 " | 3/8 "x 1/4"x 1/4 " | ₩ 19,530 | |
승 04007 | 722 psi @ 100도 F | 5/8 "x 5/8"x 1/2 " | 1/2 "x 1/2"x 3/8 " | ₩ 16,135 | |
승 04008 | 722 psi @ 100도 F | 5/8 "x 5/8"x 3/8 " | 1/2 "x 1/2"x 1/4 " | ₩ 18,882 | |
승 04014 | 722 psi @ 100도 F | 5/8 "x 5/8"x 1/4 " | 1/2 "x 1/2"x 1/8 " | ₩ 16,205 | |
승 04034 | 582 psi @ 100도 F | 7/8 "x 7/8"x 1/2 " | 3/4 "x 3/4"x 3/8 " | ₩ 9,590 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.