그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동화 된 테스트 시스템 |
충전기 | 포함되지 않음 |
실린더 홀더 | 포함 사항 |
높이 | 12 " |
길이 | 8" |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 104도 |
전원 | 100-240 VAC, 47-63 Hz |
조정기 | 아니요 (6BU75) |
이동식 메모리 카드 | 아니요 (23YE16) |
상태 표시 | 가능 |
시험 시간 | 범프 테스트 15 초, 보정 60 초, 센서 응답 및 클리어 시간 15 초 미만 |
폭 | 6.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 9028100000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.