그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다중 가스 감지기, 5가지 가스 |
알람 설정 | 조절할 수 있는 |
경보 종류 | 청각, 시각, 진동 |
배터리 수명 | 20 시간. |
배터리 타입 | 리튬 이온 |
깊이 | 1.875 " |
감지 | 산소, 일산화탄소, 황화수소, 이산화황, 폭발 한계 하한 |
디스플레이 | LCD |
가스 종류 | LEL, O2, CO, H2S, SO2 |
높이 | 6.625 " |
작동 온도 범위 | -20 ~ 50 ° C (-4 ~ 122 ° F) |
분해능 | O2 0.1 % Vol, H2S 1ppm, CO 1ppm, SO2 0.1ppm, LEL 1 % |
센서 범위 | O2 0 ~ 25 %, CO 0 ~ 999 ppm, H2S 0 ~ 200 ppm, SO2 0 ~ 20 ppm, LEL 0 ~ 100 % |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 16.97 |
선박 길이 (cm) | 4.95 |
선박 폭 (cm) | 8.94 |
HS 코드 | 9027102000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
10116925 | ₩ 7,509,845 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.