MORSE DRUM GEK-2-300-E3-220-50 키트, 안전 인터록이 있는 인클로저, 2-300-E3-220-50용
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부품 키트 |
높이 | 63.25 " |
길이 | 92 " |
제품 데이터 시트 | 모스-드럼-gek-2-300-1-115.pdf |
스위치 유형 | AC 방폭 |
타입 | 더블 캔 텀블러 |
폭 | 52 " |
선박 중량 (kg) | 225 |
선박 높이 (cm) | 167.64 |
선박 길이 (cm) | 256.54 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 8479820080 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 스위치 유형 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
GEK-1-300-1-115 | 35.28 " | AC 전원 | 싱글 캔 텀블러 | ₩ 13,185,454 | |
GEK-1-300-1-220-50 | 35.28 " | AC 전원 | 싱글 캔 텀블러 | ₩ 10,472,600 | |
GEK-1-300-1-230 | 35.28 " | AC 전원 | 싱글 캔 텀블러 | ₩ 10,472,600 | |
GEK-1-300-3-220-50 | 35.28 " | AC 전원 | 싱글 캔 텀블러 | ₩ 10,472,600 | |
GEK-1-300-3-230 | 35.28 " | AC 전원 | 싱글 캔 텀블러 | ₩ 14,049,636 | |
GEK-1-300-3-380-50 | 35.28 " | AC 전원 | 싱글 캔 텀블러 | ₩ 10,472,600 | |
GEK-1-300-3-440-50 | 35.28 " | AC 전원 | 싱글 캔 텀블러 | ₩ 10,472,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.