항목 | 하단 후크 드럼 리프터 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
드럼 Dia. | 22 1/16 인치 ~ 22 7/16 인치 |
드럼 재질 | 강철 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 강철 |
마감재 | 비드 블라스트 |
학년 | 학년 304 |
자재 | 스테인리스 강 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-90.pdf |
스파크 방지 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 20.7 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
모델 | 드럼 Dia. | 생산 능력 | 드럼 크기 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 22 1/16 인치 ~ 22 7/16 인치 | 1000의 파운드. | 55 갤런 | 탄소강 | ₩ 652,145 | |
90-30 | 18 1/16 인치 ~ 18 7/16 인치 | 1000의 파운드. | 30 갤런 | 탄소강 | ₩ 705,617 | |
90-85 | 25 1/16 인치 ~ 25 7/16 인치 | 1000의 파운드. | 85 갤런 | 탄소강 | ₩ 1,134,341 | |
90M | 22 1/16 인치 ~ 22 7/16 인치 | 1000의 파운드. | 55 갤런 | 탄소강 | - | RFQ
|
90 초 -HD | 22 1/16 인치 ~ 22 7/16 인치 | 2000의 파운드. | 55 갤런 | 탄소강 | ₩ 2,512,363 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.