항목 | 드럼 랙커 |
기본 치수 | 60 "X 41" |
드럼 액션 | 리프트, 틸트, 운송 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 폐쇄형, 테두리형 |
인클로저 디자인 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
프레임 유형 | 두 단계 |
진동수 | 50 Hz에서 |
높이 | 102 " |
HP | 1 마력 |
Hz | 50 |
포함 사항 | 플라스틱 드럼용 패드 키트 |
현재 입력 | 6.2 |
길이 | 61.5 " |
승강기 | AC 전원 |
리프트 작동 유형 | AC 전원 |
부하 용량 | 800의 파운드. |
최대 신장 | 136.25 " |
최소 신장 | 79 " |
모터 | 테프씨 |
드럼 수 | 1 |
드럼 수 | 1 |
작업 유형 | 배터리, AC 전원 |
other | 플라스틱 드럼 용 패드 키트 포함 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-611-110.pdf |
기울이다 | AC 전원 |
틸트 작동 유형 | AC 전원 |
회전 반경 | 68.25 " |
타입 | 두 단계 |
전압 | 220V 교류 |
휠 지름 | 5" |
폭 | 40.25 " |
선박 중량 (kg) | 405 |
선박 높이 (cm) | 210.82 |
선박 길이 (cm) | 187.96 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
모델 | 작업 유형 | 드럼 액션 | 드럼 재질 | 틸트 작동 유형 | 회전 반경 | 타입 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611-110 | 배터리, AC 전원 | 리프트, 랙, 틸트, 운송 | 섬유, 테두리가 있는 플라스틱, 강철 | AC 전원 | 61 " | 단일 단계 | 115V 교류 | 35.75 " | ₩ 20,633,454 | RFQ
|
611-114 | 수동, 공압식 자동화 | 리프트, 랙, 틸트, 운송 | 섬유, 테두리가 있는 플라스틱, 강철 | 공군력 | 61 " | 단일 단계 | - | 35.75 " | ₩ 30,112,727 | RFQ
|
611-115 | 배터리 | 리프트, 랙, 틸트, 운송 | 섬유, 테두리가 있는 플라스틱, 강철 | 배터리 전원 | 61 " | 단일 단계 | 12V DC | 35.75 " | ₩ 20,045,454 | RFQ
|
611-117 | 배터리, AC 전원 | 리프트, 랙, 틸트, 운송 | 섬유, 테두리가 있는 플라스틱, 강철 | AC 전원 | 61 " | 단일 단계 | 220V 교류 | 35.75 " | ₩ 21,185,818 | RFQ
|
611M-114 | 수동, 공압식 자동화 | 리프트, 랙, 틸트, 운송 | 섬유, 테두리가 있는 플라스틱, 강철 | 공군력 | 61 " | 단일 단계 | - | 35.75 " | - | RFQ
|
620-110 | 배터리, AC 전원 | 리프트, 틸트, 운송 | 섬유, 테두리가 있는 플라스틱, 강철 | AC 전원 | 68.25 " | 두 단계 | 115V 교류 | 40.25 " | ₩ 22,326,181 | RFQ
|
620-114 | 수동, 공압식 자동화 | 리프트, 틸트, 운송 | 섬유, 테두리가 있는 플라스틱, 강철 | 공군력 | 68.25 " | 두 단계 | - | 40.25 " | ₩ 32,054,909 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.