MORSE DRUM 405-127 드럼 랙커, 1.82m, 파워 리프트, 핸드 크랭크, 단상 1Hz, 50kg 캡
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드럼 랙커 |
암페어 드로우 | 6.2 |
생산 능력 | 800의 파운드. |
분배 높이 | 72 " |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 림 |
방폭 | 아니 |
진동수 | 50 Hz에서 |
높이 | 72 " |
HP | 1 마력 |
Hz | 50 |
길이 | 72.5 " |
승강기 | AC 전원 |
리프트 스타일 | AC 전원 |
모터 | 테프씨 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
other | 플라스틱 드럼에 필요한 AP405 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-405.pdf |
기울이다 | 핸드 크랭크 |
틸트 스타일 | 핸드 크랭크 |
전압 | 220V 교류 |
휠 지름 | 8" |
휠 | 8 인치 |
선박 중량 (kg) | 202.5 |
선박 높이 (cm) | 139.7 |
선박 길이 (cm) | 200.66 |
선박 폭 (cm) | 132.08 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
모델 | 방폭 | 리프트 스타일 | 모터 제어 | 모터 인클로저 설계 | 상 | 틸트 스타일 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | - | 핸드 펌프 | - | - | - | 핸드 크랭크 | - | ₩ 7,269,818 | RFQ
|
405-110 | 아니 | AC 전원 | - | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1 | AC 전원 | 115V 교류 | ₩ 12,223,272 | RFQ
|
405-111 | 가능 | AC 전원 | - | 방폭 | 1 | AC 전원 | 115/230V AC | ₩ 13,434,909 | RFQ
|
405-112 | - | - | - | - | 3 | - | 230 / 460V | ₩ 11,449,963 | RFQ
|
405-113 | 아니 | AC 전원 | - | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 3 | AC 전원 | 230/460V AC | ₩ 12,668,727 | RFQ
|
405-114 | - | 공기 동력 | 온/오프 밸브 | - | - | 공기 동력 | - | ₩ 12,000,545 | RFQ
|
405-115 | - | 배터리 전원 | 내장 | - | - | 배터리 전원 | - | ₩ 11,341,272 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.