그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팁 수 있습니다 |
동작 | 기울여서 붓는다 |
생산 능력 | 75의 파운드. |
드럼 Dia. | 최대 12 1/4" |
드럼 재질 | 스틸, 플라스틱 |
드럼 크기 | 5 갤런 |
드럼 유형 | 양동이 또는 캔 |
학년 | 학년 304 |
높이 | 10 " |
자재 | 스테인리스 강 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-1-5154ss-1.pdf |
타입 | 싱글캔 |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.