그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 앵글 호스 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
연결 | FNPT x 힌지 자국 전혀 없음 |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
입구에서 출구까지 길이 | 5" |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 70도 F |
파이프 크기 | 2.5 " |
줄기 재질 | 황동 |
줄기 유형 | 상승 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 8" |
선박 중량 (kg) | 4.55 |
선박 높이 (cm) | 17.53 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8481801095 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 줄기 유형 | 본체 재질 | 연결 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 입구에서 출구까지 길이 | 항목 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
734-2524 | 비 상승 | 알류미늄 | 여성 NH | 12 " | 5" | 호스 게이트 밸브 | 175의 PSI | 2.5 " | ₩ 1,020,355 | ||
734-2521 | 비 상승 | 황동 | FNST x MNST | 8" | 5" | 호스 게이트 밸브 | 175의 PSI | 2.5 " | ₩ 670,740 | ||
171-2561 | 상승 | 황동 | FNPT x FNPT | 8" | 5" | 앵글 호스 밸브 | 300의 PSI | 2.5 " | ₩ 411,407 | ||
170-1521 | 상승 | 황동 | FNPT x 힌지 자국 전혀 없음 | 7" | 4.5 " | 앵글 호스 밸브 | 300의 PSI | 1.5 " | ₩ 260,470 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.