항목 | 휴대용 도구 상자 |
색상 | 빨간색 |
서랍 슬라이드 | 없음 |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 디자인 | 견고한 사이드 핸들 |
안쪽 깊이 | 18.25 " |
내부 높이 | 21.25 " |
안쪽 너비 | 25.75 " |
정격 하중 | 250의 파운드 |
잠금 시스템 | 이중 절단 키로 실린더 잠금 |
자재 | 16 갤런 강철 |
서랍 수 | 0 |
핸들 수 | 2 |
조각 수 | 1 |
트레이 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 17.375 " |
전체 높이 | 18.125 " |
전체 폭 | 26 " |
스토리지 용량 | 5,667 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 33.75 |
선박 높이 (cm) | 52.07 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 7326908595 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전반적인 깊이 | 색상 | 마감재 | 전체 높이 | 전체 폭 | 스토리지 용량 | 안쪽 깊이 | 내부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZ-SE250AL | 17.375 " | 빨간색 | Brite | 18.125 " | 26 " | 5,667 cu. 에. | 18.25 " | 21.25 " | ₩ 1,572,882 | ||
ME300B | 15 " | 검정 | 분말 코팅 | 18.125 " | 30 " | 5,260 cu. 에. | 14.75 " | 17.75 " | ₩ 1,315,842 | ||
ME300AL | 15 " | 알류미늄 | Brite | 18.125 " | 30 " | 5,260 cu. 에. | 14.75 " | 17.75 " | ₩ 1,528,397 | ||
SM200B | 13 " | 검정 | 분말 코팅 | 14.125 " | 22.5 " | 2,890 cu. 에. | 9.5 " | 14 " | ₩ 1,013,005 | ||
LA400B | 19 " | 검정 | 분말 코팅 | 20.13 " | 30 " | 8,581 cu. 에. | 9.5 " | 20 " | ₩ 1,630,755 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.