플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

MONSTER 450-301110A Jobber 드릴 비트 초경 주석 코팅 # 34 | AH7PCG 36XJ05

MONSTER 450-301110A Jobber 드릴 비트 카바이드 TiN 코팅 #34

재고 있음 있음
항목: AH7PCG 모델: 450-301110A크로스 참조: 36XJ05

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 42,000 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목Jobber 드릴 비트
절단 방향오른손
동등한 십진수0.1110
치수 유형철사
드릴 비트 크기#34
마감재 주석
플루트 길이1.25 "
학년C2 서브 마이크론 솔리드 초경
목록 번호450
자재초경
플루트 수2
전체 길이2.25 "
포인트 각도118 학위
포인트 타입분리 점
생크 직경0.109 "
생크 타입직진

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)1.14
선박 길이 (cm)1.14
선박 폭 (cm)8.51
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 플루트 유형 : 나선형
  • 냉각수 통과 : 아니오

제품 변형

프로덕트모델동등한 십진수치수 유형플루트 길이전체 길이생크 직경가격
MONSTER 450-100156A Jobber 드릴 비트 TiN 코팅 1/64 인치 | AH7NMU 36XE89 450-100156A0.0156분수 인치3 / 16 "1.25 "0.014 "₩ 63,875
MONSTER 450-100312A Jobber 드릴 비트 TiN 코팅 1/32 인치 | AH7NMX 36XE92 450-100312A0.0312분수 인치5 / 16 "1.25 "0.029 "₩ 44,712
MONSTER 450-100469A Jobber 드릴 비트 TiN 코팅 3/64 인치 | AH7NNA 36XE95 450-100469A0.0469분수 인치3 / 4 "1.5 "0.045 "₩ 37,415
MONSTER 450-100625A Jobber 드릴 비트 TiN 코팅 1/16 인치 | AH7NND 36XE98 450-100625A0.0625분수 인치3 / 4 "1.5 "0.061 "₩ 35,682
MONSTER 450-100781A Jobber 드릴 비트 TiN 코팅 5/64 인치 | AH7NNG 36XF02 450-100781A0.0781분수 인치7 / 8 "1.75 "0.076 "₩ 36,277
MONSTER 450-100938A Jobber 드릴 비트 TiN 코팅 3/32 인치 | AH7NNK 36XF05 450-100938A0.0938분수 인치1"2"0.092 "₩ 37,625
MONSTER 450-101094A Jobber 드릴 비트 주석 코팅 7/64 인치 | AH7NNN 36XF08 450-101094A0.1094분수 인치1.25 "2.25 "0.108 "₩ 38,972

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MONSTER 450-301110A Jobber 드릴 비트 카바이드 TiN 코팅 #34
₩ 42,000 /단위