그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 엔드 밀 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
치수 유형 | 분수 인치 |
엔드 밀 적용 | 마감 |
엔드 밀 스타일 | 볼 코 |
마감재 | 주석 |
학년 | 범용 |
나선 각도 | 30 학위 |
절단 길이 | 3 / 4 " |
목록 번호 | 221 |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 1 / 4 " |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 2.5 " |
생크 직경 | 1 / 4 " |
생크 타입 | 직진 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
프로덕트 | 모델 | 나선 각도 | 절단 길이 | 목록 번호 | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229-001002 | 30 학위 | 1" | 229 | 4 | 3" | 1 / 8 " | ₩ 38,867 | ||
226-001021 | 30 학위 | 1.125 " | 226 | 4 | 3" | 1 / 4 " | ₩ 57,732 | ||
242-001041 | 30도 | 1 / 4 " | 242 | 4 | 1-1 / 2 " | 1 / 8 " | ₩ 37,467 | ||
258-250753 | 30도 | 3 / 4 " | 258 | 4 | 2-1 / 2 " | 1 / 4 " | ₩ 64,855 | ||
242-001021 | 30도 | 1 / 8 " | 242 | 4 | 1-1 / 2 " | 1 / 8 " | ₩ 39,795 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.