그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 엔드 밀 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
치수 유형 | 분수 인치 |
엔드 밀 스타일 | 사각형. |
마감재 | TiAlN |
학년 | C2 마이크로 그레인 |
나선 각도 | 30 학위 |
절단 길이 | 1" |
목록 번호 | 206 |
밀링 직경. | 3 / 8 " |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 2.5 " |
생크 직경 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 8209000030 |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 절단 길이 | 목록 번호 | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204-001060 | 코팅되지 않은 | 1 / 2 " | 204 | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 16,100 | ||
206-000997 | TiAlN | 3 / 64 " | 206 | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 38,622 | ||
206-001001 | 코팅되지 않은 | 1 / 8 " | 206 | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 20,650 | ||
206-001005 | TiAlN | 1 / 8 " | 206 | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 24,920 | ||
206-001027 | TiAlN | 1 / 4 " | 206 | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 22,032 | ||
206-001044 | TiAlN | 3 / 8 " | 206 | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 19,862 | ||
206-001067 | TiAlN | 1 / 2 " | 206 | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 20,632 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.