그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오목한 풀 핸들 |
색상 | 자연의 |
컷 아웃 높이 | 3-3 / 4 " |
컷 아웃 폭 | 2-13 / 16 " |
마감재 | 자연의 |
하드웨어 | 포함 사항 |
정격 부하 (Y / N) | N |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 3.5 " |
실장 형 | 나사산없는 스루 홀 |
투영 | 7 / 8 " |
나사 크기 | #8 |
초록. 장착 구멍 Ctr. 클릭률 | 5" |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
PH-0323 | 316 스테인레스 스틸 | ₩ 53,410 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.