항목 | 정격 접이식 풀 핸들 |
색상 | 은 |
컷 아웃 높이 | 3-9 / 32 " |
컷 아웃 폭 | 4-25 / 32 " |
마감재 | 광택 아연 |
그립 직경. | 19 / 32 " |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
부하 용량 | 176의 파운드 |
정격 부하 (Y / N) | Y |
자재 | 강철 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 6" |
실장 형 | 나사산없는 스루 홀 |
온도 운영. | -4도 ~ 140도 F |
판 두께 | 3 / 64 " |
나사 크기 | #10 |
초록. 장착 구멍 Ctr. 클릭률 | 4-1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.