그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 접이식 풀 핸들 |
색상 | 자연의 |
마감재 | 우아한 |
그립 직경. | 17 / 32 " |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
정격 부하 (Y / N) | N |
자재 | 300 스테인레스 스틸 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 4.187 " |
실장 형 | 나사산없는 스루 홀 |
온도 운영. | -50도 ~ 150도 F |
나사 크기 | 10 |
초록. 장착 구멍 Ctr. 클릭률 | 1-1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8302423065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 색상 | 마감재 | 실장 형 | 온도 운영. | 전체 폭 | 투영 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-0279 | 5.75 " | 은 | 광택 아연 | 클립 / 패스너 | - | - | 2" | 8 | ₩ 4,760 | ||
PH-0280 | 5.75 " | 검정 | 분말 코팅 | 클립 / 패스너 | - | - | 1-15 / 16 " | 8 | ₩ 7,455 | ||
PH-0281 | 5.75 " | 검정 | 분말 코팅 | 클립 / 패스너 | -40도 ~ 80도 F | - | 2.875 " | 6 | ₩ 24,272 | ||
PH-0283 | 4.125 " | 검정 | 분말 코팅 | 클립 / 패스너 | 화씨 40도 ~ 80도 | - | 2-23 / 64 " | 6 | ₩ 8,942 | ||
PH-0284 | 5.75 " | 검정 | 분말 코팅 | 클립 / 패스너 | 화씨 40도 ~ 80도 | - | 2-13 / 16 " | 6 | ₩ 8,662 | ||
PH-0285 | 5" | 은 | 광택 아연 | 나사산없는 스루 홀 | - | 1 49 / 64 " | - | 10 | ₩ 5,600 | ||
PH-0286 | 1.187 " | 검정 | 광택 아연 | 나사산없는 스루 홀 | - | 2 57 / 64 " | - | 10 | ₩ 4,917 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.