그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오디오 / 비디오 월 플레이트 |
케이블 유형 | HDMI w / Ext |
색상 | 백 |
깊이 | 1.8 " |
길이 | 5.15 " |
자재 | PVC 및 구리 (금도금) |
갱의 수 | 1 |
포트 수 | 2 |
플레이트 유형 | PVC |
타입 | HDMI w / Ext |
폭 | 4.87 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8536698000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 플레이트 유형 | 케이블 유형 | 색상 | 타입 | 폭 | 깊이 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3324 | PVC | 바나나 포스트 | 백 | 바나나 포스트 | 2.75 " | 1.25 " | 4.5 " | PVC 및 구리 (금도금) | ₩ 12,267 | ||
3642 | PVC | 바나나 포스트 | 백 | 바나나 포스트 | 3" | 0.25 " | 4.25 " | PVC 및 구리 (금도금) | ₩ 34,667 | ||
6907 | PVC | 3-Gang, 7.1 스테레오 | 백 | 3-Gang, 7.1 스테레오 | 4.5 " | 1.56 " | 6.5 " | PVC 및 구리 (금도금) | ₩ 101,255 | ||
6355 | 아연 합금 | XLR (M), 3 핀 | 아연 합금 | XLR (M), 3 핀 | 2.75 " | 1.13 " | 4.5 " | 아연 합금 | ₩ 9,432 | ||
7330 | PVC | 확장 기능이있는 HDMI | 백 | HDMI w / Ext | 4.87 " | 1.8 " | 5.15 " | PVC 및 구리 (금도금) | ₩ 19,530 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.