그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Datacom 잭 |
케이블 유형 | 목소리 |
카테고리 유형 | 데이터 / 통신 액세서리 |
색상 | 백 |
깊이 | 1.4 |
높이 | 0.86 |
자재 | PVC, 구리 |
포트 수 | 1 |
종료 유형 | 110 펀치 다운 |
타입 | RJ11/RJ12, 90 |
폭 | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 4.32 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8536698000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 케이블 유형 | 카테고리 유형 | 색상 | 깊이 | 높이 | 종료 유형 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6561 | 1 | USB 2.0A | A / V 액세서리 | 백 | 1.62 | 0.68 | 연결기 | USB2.0A(F/F) | ₩ 7,875 | ||
7836 | 0.87 | USB 3.0A | A / V 액세서리 | 백 | 1.62 | 0.75 | 연결기 | USB3.0A(F/F) | ₩ 18,165 | ||
310 | 0.81 | 범주 5e | 데이터 / 통신 액세서리 | 백 | 1.5 | 0.8 | 도구없이 | 고양이 5, 투리스 | ₩ 5,337 | ||
313 | 0.68 | 범주 5e | 데이터 / 통신 액세서리 | 파란색 | 1.31 | 0.81 | 도구없이 | 고양이 5, 투리스 | ₩ 4,760 | ||
1075 | 0.75 | 범주 5e | 데이터 / 통신 액세서리 | 베이지색 | 1.37 | 0.81 | 도구없이 | 고양이 5, 투리스 | ₩ 4,795 | ||
1076 | 0.81 | 범주 5e | 데이터 / 통신 액세서리 | 검정 | 1.5 | 0.8 | 도구없이 | 고양이 5, 투리스 | ₩ 4,550 | ||
5370 | 1.25 | 범주 5e | 데이터 / 통신 액세서리 | 검정 | 1.5 | 0.75 | 펀치 다운 | Cat 5, 펀치 다운 | ₩ 4,865 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.