그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오디오 어댑터 |
케이블 유형 | 3.5mm 케이블 |
색상 | 검정 |
연결 | 3.5mm, 1/4 인치 |
설치 방법 | 플러그 앤 플레이 |
포트 수 | 2 |
포트 | 1 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8536698000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 케이블 유형 | 색상 | 연결 | 포트 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2671 | Toslink 케이블, Toslink Mini 케이블 | 검정 | 토스링크, 토스링크 미니 | 2 | ₩ 5,285 | ||
7121 | 3.5mm 케이블 | 검정 | 2.5 mm, 3.5 mm | 2 | ₩ 1,540 | ||
7122 | 3.5mm 케이블 | 검정 | 2.5 mm, 3.5 mm | 2 | - | RFQ
| |
7124 | 3.5mm 케이블 | 검정 | 2.5 mm, 3.5 mm | 2 | ₩ 2,625 | ||
7126 | 2.5mm 케이블 | 검정 | 2.5 mm, 3.5 mm | 2 | ₩ 2,397 | ||
7128 | 3.5mm 케이블 | 검정 | 2.5 mm, 3.5 mm | 2 | ₩ 2,625 | ||
7135 | 1/4인치 케이블 | 검정 | 3.5mm, 1/4 인치 | 2 | ₩ 2,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.