그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 키스톤 잭 |
케이블 유형 | RCA (노란색) |
카테고리 유형 | A / V 액세서리 |
색상 | 백 |
깊이 | 1.5 |
높이 | 0.65 |
자재 | PVC, 구리 |
포트 수 | 1 |
종료 유형 | 연결기 |
타입 | 노란색 센터가있는 RCA |
UPC | 844660065494 |
폭 | 1 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8536698000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 케이블 유형 | 색상 | 깊이 | 높이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6576 | 3.5mm 스테레오 오디오 | 백 | 1.5 | 0.56 | 3.5mm 스테레오 | 0.87 | ₩ 5,442 | ||
6541 | BNC | 상아 | 1.37 | 0.87 | BNC | 0.9 | ₩ 3,780 | ||
6542 | F-유형 | 백 | 1.5 | 0.75 | F-유형 | 1.5 | ₩ 1,837 | ||
6544 | F-유형 | 검정 | 1.5 | 0.75 | F-유형 | 1.5 | ₩ 1,312 | ||
6548 | RCA (빨간색) | 백 | 1.25 | 0.87 | RCA w/레드 센터 | 0.68 | ₩ 2,747 | ||
6550 | RCA (백색) | 백 | 1.5 | 0.65 | 화이트 센터가있는 RCA | 1 | ₩ 2,747 | ||
6568 | RCA (백색) | 백 | 1.31 | 0.87 | RCA, 플러시 w/화이트 센터 | 0.76 | ₩ 5,652 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.