MONARCH M-3504-0239 전원 장치 1단 12VDC 3000psi
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 동력 장치 |
내장 기능 | 로드 홀딩 체크 밸브 및 조정 가능한 릴리프 밸브 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
설치 | 수평 / 수직 |
공칭 흐름 | 2.5gpm |
단계 수 | 1 |
전체 높이 | 7.5 " |
전체 길이 | 18.375 " |
전체 폭 | 7.125 " |
압력 포트 | 9/16 형 -18 (SAE 6) |
저장 용량 | 1 갤런 |
반항 항 | 9/16 형 -18 (SAE 6) |
전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 13.94 |
선박 높이 (cm) | 29.46 |
선박 길이 (cm) | 51.56 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 완전 부하 암페어 | HP | 상 | RPM | 전압 | 최대. 압력 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T92C405C93F0-01 | 15 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460VAC | 2500의 PSI | 수직선 | ₩ 6,338,045 | ||
T56C405R02S0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460VAC | 3000의 PSI | 수직선 | ₩ 4,866,732 | ||
T58C405R02S0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460VAC | 2000의 PSI | 수직선 | ₩ 4,957,277 | ||
T16C405C02F0-03 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460VAC | 1550의 PSI | 수직선 | ₩ 5,319,457 | ||
T64C405C02F0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460VAC | 1400의 PSI | 수직선 | ₩ 5,159,560 | ||
T65C355A03B0-01 | 17 " | 8.5-7.6 / 3.8A | 3 | 3 | 1800 | 208-230/460VAC | 600의 PSI | 수직선 | ₩ 5,002,550 | ||
T65C405C03B0-01 | 17 " | 13.7-12.4 / 6.2A | 5 | 3 | 1800 | 208-230/460VAC | 1000의 PSI | 수직선 | ₩ 5,523,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.