그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 페이퍼리스 레코더 |
채널 | 2 |
전류 범위 | 4-20mADC, 0-20mADC, 10-50mADC, 0-50mADC |
디스플레이 | 모노 LCD |
전원 | 100 ~ 240VAC |
온도. 범위 | -148도 ~ 2498도 F (-100도 ~ 1370도 C) |
열전대 유형 | 제이,케이,티,이 |
전압 범위 | 0-250m VDC, 0-1.25VDC, 0-2.5VDC, 0-5VDC, 0-12.5VDC, 0-25VDC |
선박 중량 (kg) | 1.06 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 9031808085 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.