항목 | 롤링 캐비닛 |
캐스터 크기 | 5 "X 5" |
캐스터 유형 | 스위블, 고정, 브레이크 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
색상 | 검정 |
구성 | (1) 슬라이드가있는 서랍 |
깊이 | 39.75 " |
서랍 용량 | 200의 파운드 |
서랍 색상 | 검정 |
서랍 슬라이드 | 볼 베어링, 전체 확장 |
듀티 등급 | 무거운 의무 |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 18 |
처리 | 강철 |
높이 | 39 " |
정격 하중 | 195의 파운드 |
잠금 시스템 | 자물쇠를 가진 Lockrod |
자재 | 스틸, 플라스틱 |
서랍 수 | 4 |
선반 수 | 0 |
스토리지 용량 | 420 cu. 에. |
폭 | 22 " |
작업 표면 재료 | 목재 |
선박 중량 (kg) | 72.58 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 크기 | 캐스터 유형 | 깊이 | 정격 하중 | 잠금 시스템 | 서랍 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-CEC- 비어 있음 | 4 "X 4" | 스위블, 전체, 잠금 | 26 " | 117의 파운드 | (2) 풀로드 | - | ₩ 7,696,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.