그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조적 나사 |
앵커 직경 | 1 / 4 " |
앵커 길이 | 3 3 / 4 " |
앵커 재료 | 강철 |
드릴 비트 크기 | 에 3 / 16 |
가장자리 거리 | 3의 |
패스너 마감 | 블루 러 스퍼트 |
마감재 | 블루 러 스퍼트 |
학년 | C 등급 |
헤드 스타일 | 육각 와셔 |
자재 | 강철 |
최소 삽입 | 1" |
나사 유형 | 콘크리트 나사 |
지진 승인 | 아니 |
궁극 전단 (Lb.) | 1,568 파운드 |
궁극적 인 장력 (Lbs.) | 1,480 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
원산지 | 대만 |
모델 | 앵커 직경 | 앵커 길이 | 헤드 스타일 | 궁극 전단 (Lb.) | 궁극적 인 장력 (Lbs.) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H3125SP | 3 / 16 " | 1 1 / 4 " | 육각 와셔 | 1,170 파운드 | 875 파운드 | ₩ 13,562 | |
H3175SP | 3 / 16 " | 1 3 / 4 " | 육각 와셔 | 1,170 파운드 | 875 파운드 | ₩ 14,052 | |
H3225SP | 3 / 16 " | 2 1 / 4 " | 육각 와셔 | 1,170 파운드 | 875 파운드 | ₩ 14,192 | |
H3275SP | 3 / 16 " | 2 3 / 4 " | 육각 와셔 | 1,170 파운드 | 875 파운드 | ₩ 16,870 | |
H3325SP | 3 / 16 " | 3 1 / 4 " | 육각 와셔 | 1,170 파운드 | 875 파운드 | ₩ 14,052 | |
H3375SP | 3 / 16 " | 3 3 / 4 " | 육각 와셔 | 1,170 파운드 | 875 파운드 | ₩ 13,352 | |
H3400SP | 3 / 16 " | 4" | 육각 와셔 | 1,170 파운드 | 875 파운드 | ₩ 16,012 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.