그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웨지 앵커 |
앵커 직경 | 5 / 8 " |
앵커 길이 | 8.5 " |
콘크리트에 삽입 | 5.625 " |
마감재 | 평원 |
자재 | 강철 |
맥스. 작업 두께 | 2.375 " |
최소 삽입 | 2.75 " |
나사 길이 | 1.5 " |
스레드 크기 | 5 / 8-11 |
타입 | 303 / 304 스테인레스 스틸 |
궁극적 인 철수 (Lb.) | 9294 |
궁극 전단 (Lb.) | 9659 |
3000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.) | 9659 |
4000 PSI 콘크리트의 Ultimate Shear (Lb.) | 9659 |
궁극적 인 장력 (Lbs.) | 9294 |
3000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 6957 |
4000 PSI 콘크리트의 최대 장력 (Lb.) | 9294 |
선박 중량 (kg) | 1.78 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 7316000000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.