그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 게이지 블록 |
학년 | ASME AS-1 |
자재 | 강철 |
공칭 사이즈 | 1" |
셰이프 | 직사각형의 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 9017208080 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 학년 | 항목 | 공칭 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
611105-531 | ASME 0 | 0.050 "게이지 블록 | 0.05 " | ₩ 73,780 | ||
611191-531 | ASME 0 | 0.100 "게이지 블록 | 0.1 " | ₩ 48,177 | ||
611195-531 | ASME 0 | 0.500 "게이지 블록 | 0.5 " | ₩ 71,627 | ||
611201-531 | ASME 0 | 1.000 "게이지 블록 | 1" | ₩ 86,992 | ||
611165-531 | ASME 0 | 게이지 블록 | 0.125 " | ₩ 49,717 | ||
611115-531 | ASME 0 | 게이지 블록 | 0.15 " | ₩ 49,717 | ||
611212-531 | ASME 0 | 게이지 블록 | 0.25 " | ₩ 60,917 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.