항목 | 잘라 톱 |
A | 15 |
아버 크기 | 1" |
블레이드 직경 | 14 " |
절단 능력 | 5" |
가드 유형 | 헤비 듀티 랩어라운드 |
핸들 타입 | 트리거 |
HP | 3.5 |
자재 | 판금 |
무부하 RPM | 3900 |
도구 무게 | 40.0의 파운드 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 24.19 |
선박 높이 (cm) | 41.15 |
선박 길이 (cm) | 57.66 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 8202310000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.