항목 | 앵글 그라인더 |
A | 15 |
코드 길이 | 8ft. |
핸들 디자인 | 쥐 꼬리 |
무부하 RPM | 6000 |
속도 유형 | 하나의 |
스핀들 스레드 크기 | 5 / 8 "-11 |
스위치 유형 | 트리거 |
도구 길이 | 21 " |
도구 무게 | 13.7의 파운드 |
전압 | 120 |
휠 지름 | 7 "또는 9" |
선박 중량 (kg) | 7.83 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 60.71 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.