항목 | 해머 드릴 |
A | 8.0 |
암페어 @ 120V | 8.0 |
분당 타격 | 0 ~ 48000 |
척 사이즈 | 1 / 2 " |
코드 | 8 피트 |
절단 능력 | 5 / 8 " |
드릴 척 유형 | 건이 있는 |
무부하 RPM | 0 ~ 2800 |
역전 | 가능 |
도구 길이 | 11.5 " |
도구 무게 | 4.9의 파운드 |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 2.95 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 27.69 |
HS 코드 | 8467895090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | A | 암페어 @ 120V | 분당 타격 | 절단 능력 | 무부하 RPM | 도구 길이 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5387-20 | 8.5 | 8.5 | 0에서 16,000/0에서 40,000 | 1/2 "(스틸), 3/4"(콘크리트) | 0에서 1000/0에서 2500 | 14.75 " | 6.0의 파운드 | ₩ 483,525 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.