항목 | 2 "다이 핸드 그라인더 |
A | 11.0 |
암페어 @ 120V | 11.0 |
베어링스 | 볼과 롤러 |
콜릿 용량 | 1/4 "~ 1/8" |
코드 | 8 피트 2 도체 |
핸들 디자인 | 뒤 |
무부하 RPM | 14,500 |
스위치 유형 | 트리거 |
도구 길이 | 21.5 " |
도구 무게 | 7.8의 파운드 |
휠 지름 | 2" |
선박 중량 (kg) | 4.88 |
선박 높이 (cm) | 20.83 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 8467290035 |
원산지 | CN |
A. 안전성을 높이기 위해 이중 절연 보호 기능이 있습니다.
A. 네, 추가적인 보안과 우발적인 낙하 방지를 위한 테더 기능이 있습니다.
A. 표준 전기 연결을 위한 3구 플러그로 구성됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.