그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나사 구멍 커터 |
최첨단 | 내부 / 외부 다중 팁 카바이드 |
맥스. 절단 깊이 | 2" |
이의 수 | 7 |
Dia를 보았다. | 4.5 " |
생크 크기 | 3 / 4 " |
크기 | 4-1 / 2 " |
스레드 크기 | M18 X 1.5 |
치아 재료 | 초경 팁 |
선박 중량 (kg) | 1.07 |
선박 높이 (cm) | 15.88 |
선박 길이 (cm) | 9.53 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8207904500 |
원산지 | JP |
모델 | 이의 수 | Dia를 보았다. | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
49-57-3750 | 7 | 3.75 " | 3-3 / 4 " | ₩ 1,725,675 | |
49-57-4750 | 7 | 4.75 " | 4-3 / 4 " | ₩ 2,780,050 | |
49-57-1375 | 6 | 1.375 " | - | ₩ 412,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.