그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 매입 형 조명 구멍 톱 |
아버 디자인 | 포함되지 않음 |
아버 홀 | 5 / 8-11 |
건설 | 블랙 마감의 텅스텐 카바이드 그릿 |
드릴 크기 | 1/4 직경 x 3-1 / 2 "L |
맥스. 절단 깊이 | 1" |
파일럿 드릴 | 1 / 4 " |
파일럿 드릴 크기 | 1/4 "직경 x 4"L |
피치 스타일 | 그릿 에지 |
Dia를 보았다. | 3.125 " |
치아 | 연속 |
스레드 크기 | 5 / 8-11 |
치아 재료 | 초경 그릿 |
Arbor 사용 | 3TGT4 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8207502080 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | Dia를 보았다. | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
49-56-0300 | 4.375 " | 5 / 8-11 | ₩ 119,087 | ||
49-56-0303 | 5.375 " | 5 / 8-11 | ₩ 112,787 | ||
49-56-0305 | 6.375 " | 5 / 8-11 | ₩ 113,207 | ||
49-56-0310 | 6.625 " | 5 / 8-18 | ₩ 135,922 | ||
49-56-0315 | 6.875 " | 5 / 8-11 | ₩ 147,192 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.