그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 기사 구멍 톱 키트 |
아버 디자인 | 포함 사항 |
건설 | 얼음 경화 바이메탈 |
맥스. 절단 깊이 | 1-5 / 8 " |
조각 수 | 19 |
파일럿 드릴 크기 | 1/4 "직경 x 3-1 / 2"L |
피치 스타일 | 가변 피치 |
톱 크기의 범위 | 3/4" to 4-3/4" |
생크 크기 | 3/8 "및 7/16"Hex |
치아 | 변하기 쉬운 |
인치당 이빨 | 4/6 |
스레드 크기 | 1/2-20 and 5/8-18 |
치아 재료 | 고속철 |
타입 | 얼음 경화 바이메탈 |
Arbor 사용 | 파일럿 비트가있는 XNUMX 개의 Arrbor |
선박 중량 (kg) | 1.98 |
선박 높이 (cm) | 12.07 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8207502080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 맥스. 절단 깊이 | 조각 수 | 생크 크기 | 인치당 이빨 | Arbor 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49-22-4025 | 범용 구멍 톱 키트 | 1-5 / 8 " | 13 | 3/8 "육각 | 4/6 | 3TGR9 또는 5TJC9 | ₩ 250,477 | ||
49-22-4175 | 범용 구멍 톱 키트 | 1-5 / 8 " | 15 | 3/8 "및 7/16"Hex | 4/6 | 3TGR9 또는 3TGT4 | ₩ 175,000 | ||
49-22-4800 | 구멍 톱 키트 | 1 / 2 " | - | - | 8 | - | ₩ 105,892 | ||
49-22-4006 | 구멍 톱 키트 | 1.625 " | 10 | - | 4 | - | ₩ 61,250 | RFQ
| |
49-22-4143 | 구멍 톱 키트 | - | 12 | - | 3.5 | - | ₩ 267,505 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.