Milwaukee 49-16-2406 확장 헤드는 배관 및 HVAC 응용 분야에 적합합니다. 이 도구는 안정적인 연결을 위해 PEX 튜브를 쉽게 확장할 수 있도록 해줍니다. 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에도 접근할 수 있어 다양한 설치에서 다용성을 보장합니다. 배관 및 난방 시스템의 안전한 연결을 생성하는 속도, 내구성 및 정확성 때문에 건설 업계에서 사용됩니다.
특징:
- 이 확장 헤드는 PEX 튜브를 원활하게 확장하여 안정적이고 안전한 연결을 보장합니다.
- 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에도 쉽게 접근할 수 있으며 다양한 설치에 활용도가 높습니다.
- 이 확장 헤드에는 파이프 연결을 위한 간소화된 프로세스가 포함되어 있어 전반적인 효율성과 정밀도가 향상됩니다.
- 사용자 편의성과 효율성을 높이기 위해 자동 회전 인터페이스를 갖추고 있습니다.
자주 묻는 질문:
Q. 이 확장 헤드를 어떻게 청소하고 유지 관리합니까?
A.
- 확장 헤드의 전원이 꺼져 있는지 확인하고 전원을 분리하거나 배터리를 제거하여 우발적인 활성화를 방지하십시오.
- 깨끗하고 마른 천을 사용하여 잡는 부분과 움직이는 부품을 중심으로 눈에 보이는 잔해물을 닦아냅니다.
- 통풍이 잘되는 공간에서 압축공기로 손이 닿기 힘든 곳에 쌓인 먼지와 입자를 날려보세요.
- 움직이는 부품의 마모, 손상 또는 불규칙성을 정기적으로 점검하고 지침은 사용자 설명서를 참조하십시오.
- 원활한 작동을 유지하고 불필요한 마모를 방지하기 위해 지정된 윤활제를 적용하십시오.
- 확장 헤드를 사용하지 않을 때는 극한의 온도, 습기 또는 직사광선을 피하고 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 느슨한 나사, 볼트 또는 구성 요소가 있는지 정기적으로 검사하고 필요에 따라 조이십시오.
Q. 확장 헤드를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
A. 주요 요소에는 호환성, 전원, 자동 회전 인터페이스, 애플리케이션 다양성, 사용 용이성, 유지 관리 요구 사항, 속도, 안전 기능, 사용자 리뷰 및 추가 액세서리가 포함됩니다.
Q. Milwaukee 49-16-2406 확장 헤드를 사용할 때 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
A.
- 작업 중 발생할 수 있는 위험으로부터 보호하기 위해 보안경, 장갑, 청력 보호구를 착용하십시오.
- 사용하기 전에 확장 헤드에 손상, 느슨한 구성 요소 또는 불규칙성이 있는지 육안으로 검사하십시오.
- 작업 공간은 조명이 밝고 어수선하지 않은 상태로 유지하여 주변 사람들이 바로 작업 공간에 접근하지 못하도록 하십시오.
- 유지 관리 또는 조정을 수행하기 전에 항상 공구를 전원에서 분리하거나 배터리를 제거하십시오.
- 용량 내에서 공구를 사용하고 작동 중에 과도한 힘을 가하거나 과도하게 확장하지 마십시오.
- 움직임이나 변위를 방지하기 위해 확장 헤드를 사용하기 전에 튜브를 제자리에 단단히 고정하십시오.
- 작동 중에는 안정적이고 균형 잡힌 자세를 유지하여 제어력을 확보하고 넘어질 위험을 최소화하십시오.