그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원형 톱날 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 아버 크기 | 블레이드 직경 | 블레이드 타입 | 컷 크기 | 커팅 타입 | 항목 | 이의 수 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-40-1020 | 5 / 8 " | 10 " | 멋진 | 0.095 " | 조합 절단 | 원형 톱날 | 24 | 1 | ₩ 61,775 | RFQ
| |
48-40-1032 | 5 / 8 " | 10 " | 마감 | 0.095 " | 마감 | 원형 톱날 | 80 | 1 | ₩ 113,820 | RFQ
| |
48-40-4220 | 5 / 8 " | 6 1 / 2 " | - | 0.063 " | 두꺼운 금속 | 원형 톱날 | 48 | 1 | ₩ 104,300 | RFQ
| |
48-40-4225 | 25 / 32 " | 6 7 / 8 " | - | 0.063 " | 두꺼운 금속 | 원형 톱날 | 36 | 1 | ₩ 104,720 | RFQ
| |
48-40-4320 | 5 / 8 " | 6 1 / 2 " | - | 0.071 " | - | 원형 톱날 | 54 | 1 | ₩ 107,940 | RFQ
| |
48-40-4345 | 5 / 8 " | 8" | - | 0.094 " | - | 원형 톱날 | 58 | 1 | ₩ 132,982 | RFQ
| |
48-40-1040 | - | - | - | - | - | 원형 톱날 | - | 1 | ₩ 82,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.