그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 줄자 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 길이 | 블레이드 폭 | 케이스 색상 | 케이스 재질 | 졸업 유형 | 졸업 | 측정 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-22-0316 | 16 피트 | 1" | 검정 / 빨강 | ABS | 인치 / 피트. | 1/16", 1/8", 1/4", 1/2", 1피트 | SAE | ₩ 56,227 | ||
48-22-6626 | 8 피트, 26 피트 | 25mm | 블랙, 레드 | ABS 플라스틱 | 인치/피트/mm/cm/m | 1mm 하단, 1/16" 상단 | SAE / 미터법 | ₩ 47,740 | ||
48-22-6630 | 30 피트 | 25mm | 블랙, 레드 | ABS 플라스틱 | in/ft./소수 | - | SAE | ₩ 60,357 | ||
48-22-0216, 48-22-1500 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 79,030 | ||
48-22-0225, 48-22-1500 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 91,507 | ||
48-22-0225M, 48-22-1500 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 99,347 | ||
48-22-0216M, 48-22-1500 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 82,547 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.