그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펜치 |
마감재 | 크롬 도금 |
핸들 타입 | 컴포트 그립 |
턱 용량 | 2.5 " |
턱 길이 | 1.187 " |
턱 릴리스 레버 | 한손 |
턱 스타일 | 구부러진 턱 |
턱 두께 | 31 / 64 " |
턱 타입 | 구부러진 턱 |
턱 폭 | 31 / 64 " |
길이 | 10 " |
자재 | 강철 |
나사 메커니즘 | 토크 잠금 (TM) |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
철사 절단기 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.55 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 32 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8203206030 |
프로덕트 | 모델 | 턱 용량 | 턱 길이 | 턱 타입 | 턱 폭 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-22-3410 | 3" | 1.156 " | 구부러진 턱 | 29 / 64 " | 10 " | ₩ 45,727 | ||
48-22-3407 | 1.5 " | 1 5 / 64 " | 구부러진 턱 | 13 / 32 " | 7" | ₩ 45,202 | ||
48-22-3405 | 1.75 " | 29 / 32 " | 구부러진 턱 | 23 / 64 " | 5" | ₩ 40,180 | ||
48-22-3510 | 1.75 " | 1 15 / 64 " | 스트레이트 턱 | 5 / 8 " | 10 " | ₩ 44,082 | ||
48-22-3507 | 1.75 " | 19 / 64 " | 스트레이트 턱 | 5 / 8 " | 7" | ₩ 38,920 | ||
48-22-3409 | 2.125 " | 2 3 / 32 " | 긴 코 | 3 / 16 " | 9" | ₩ 51,555 | ||
48-22-3406 | 2" | 1 45 / 64 " | 긴 코 | 3 / 16 " | 6" | ₩ 43,330 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.