그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 해머 드릴 비트 |
비트 직경 | 3 / 16 " |
드릴링 길이 | 10 " |
커터 헤드 수 | 2 |
전체 길이 | 12 " |
생크 모양 | SDS 플러스 |
생크 크기 | 25 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 39.12 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8207502030 |
원산지 | DE |
모델 | 비트 직경 | 드릴링 길이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
48-20-7085 | 1" | 16 " | 18 " | ₩ 126,350 | |
48-20-7058 | 11 / 16 " | 6" | 8" | ₩ 63,787 | |
48-20-7066 | 3 / 4 " | 16 " | 18 " | ₩ 91,682 | |
48-20-7065 | 3 / 4 " | 10 " | 12 " | ₩ 69,212 | |
48-20-7067 | 3 / 4 " | 22 " | 24 " | ₩ 159,565 | |
48-20-7061 | 3 / 4 " | 6" | 8" | ₩ 62,632 | |
48-20-7473 | 1 / 2 " | 8" | 10 " | ₩ 32,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.