그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 해머 드릴 비트 |
비트 직경 | 5 / 8 " |
드릴링 길이 | 11 " |
커터 헤드 수 | 2 |
전체 길이 | 16 " |
생크 모양 | 운형자 |
생크 크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.46 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8207502030 |
원산지 | DE |
모델 | 비트 직경 | 드릴링 길이 | 커터 헤드 수 | 전체 길이 | 생크 모양 | 생크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-20-4037 | 3 / 8 " | 5" | 2 | 10 " | 운형자 | 3 / 4 " | ₩ 62,370 | |
48-20-4051 | 1 / 2 " | 11 " | 2 | 16 " | 운형자 | 3 / 4 " | ₩ 76,002 | |
48-20-4052 | 1 / 2 " | 17 " | 2 | 22 " | 운형자 | 3 / 4 " | ₩ 94,797 | |
48-20-4053 | 1 / 2 " | 22 " | 2 | 27 " | 운형자 | 3 / 4 " | ₩ 112,770 | |
48-20-4054 | 1 / 2 " | 31 " | 2 | 36 " | 운형자 | 3 / 4 " | ₩ 198,800 | |
48-20-4056 | 9 / 16 " | 5" | 2 | 10 " | 운형자 | 3 / 4 " | ₩ 78,330 | |
48-20-4057 | 9 / 16 " | 18 " | 2 | 23 " | 운형자 | 3 / 4 " | ₩ 113,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.