Milwaukee 2505-20 무선 드릴/드라이버 키트는 다양한 드릴링 및 고정 작업에 사용됩니다. 컴팩트한 디자인으로 좁은 공간에서도 접근이 가능합니다. 이 도구는 신뢰성과 성능으로 인해 DIY 애호가, 전문가 및 계약자가 다양한 건축 및 목공 프로젝트에 사용합니다.
특징:
- 이 키트는 무선 디자인으로 되어 있어 사용 중에 편리함과 휴대성을 제공합니다.
- 브러시리스 모터가 장착되어 효율성이 향상되고 공구 수명이 연장됩니다.
- 이 키트는 16가지 설정을 갖춘 기계식 클러치를 제공하여 토크 수준을 정밀하게 제어할 수 있습니다.
- 또한 작업 영역의 가시성을 향상시키기 위한 내장 조명이 특징입니다.
- 핸들타입은 피스톨그립으로 사용시 편안하고 인체공학적인 그립감을 제공합니다.
- 스로틀 트리거가 있어 드릴링 프로세스를 정밀하게 제어할 수 있습니다.
- 이 키트에는 추가 도구 없이 빠르고 쉽게 비트를 변경할 수 있는 키리스 척이 있습니다.
자주 묻는 질문:
Q. 이 드라이버 키트를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
A. 주요 요소에는 사용 목적, 전력 및 토크, 척 크기 및 유형, 배터리 호환성, 속도 및 클러치 설정, 포함된 부착물, 인체 공학 및 내장 조명이 포함됩니다.
Q. 제거나 추출이 필요한 작업의 경우 드릴 방향을 반대로 할 수 있나요?
A. 예, 이 Milwaukee 2505-20 드라이버 키트는 뒤집을 수 있어 정방향 및 역방향 드릴링이 가능합니다.
Q. 이 드라이버 키트를 사용할 때 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
A.
- 잠재적인 위험으로부터 보호하기 위해 보안경, 청력 보호구 및 작업용 장갑을 활용하십시오.
- 드릴링이나 운전 중에 재료가 움직이지 않도록 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 사용하기 전에 눈에 띄는 손상이나 결함이 있는지 확인하십시오. 손상되면 작동하지 마십시오.
- 미끄러짐을 방지하기 위해 척이 액세서리 주위에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 얽힐 위험을 최소화하려면 헐렁한 옷이나 장신구를 피하세요.
- 가시성을 높이고 사고를 줄이려면 조명이 밝은 작업 공간을 선택하십시오.
- 걸려 넘어지는 위험을 방지하기 위해 정돈되고 어수선한 공간이 없는 공간을 유지하십시오.
- 권장 액세서리만 사용하고 호환성을 보장하세요.
- 작동 중에 과도한 손을 뻗지 않도록 하여 균형과 제어력을 유지하십시오.
- 코드를 움직이는 부품에 가까이 두지 말고 코드 관리 기능을 사용하여 걸려 넘어지지 않도록 하십시오.
- 도구가 자연스럽게 작동하도록 허용합니다. 재료를 통해 강제로 밀어 넣지 마십시오.
- 유지 관리를 수행하거나 액세서리를 변경할 때는 전원을 제거하십시오.