그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 크롬 도금 황동 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 낮은 납 황동 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 지레 |
최대. 압력 | 600psi WOG |
맥스. 증기 압력 | 150psi WSP |
파이프 크기 | 2" |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | PTFE |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | 황동 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | 최대 180도 F |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 2.41 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8481801085 |
원산지 | CN |
모델 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|
UPBA-475B-14 | 1 / 4 " | ₩ 36,837 | |
UPBA-475B-38 | 3 / 8 " | ₩ 36,837 | |
UPBA-475B-12 | 1 / 2 " | ₩ 38,202 | |
UPBA-475B-34 | 3 / 4 " | ₩ 57,680 | |
업바475B 1 | 1" | ₩ 82,950 | |
UPBA-475B-114 | 1.25 " | ₩ 131,915 | |
UPBA-475B-112 | 1.5 " | ₩ 169,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.