그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | CP 황동 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 인라인 |
컴플라이언스 | NSF 372/61 |
연결 유형 | x 누르기 |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 지레 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
파이프 크기 | 1" |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | PTFE |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | 황동 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
튜브 크기 | 1" |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 17.15 |
선박 길이 (cm) | 13.34 |
선박 폭 (cm) | 4.45 |
HS 코드 | 8481801085 |
모델 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
UPBA-480B-12 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 52,272 | |
UPBA-480B-34 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 111,965 | |
UPBA-480B-100 | 1" | 1" | ₩ 146,177 | |
UPBA-480B-114 | 1.25 " | 1.25 " | ₩ 300,790 | |
UPBA-480B-112 | 1.5 " | 1.5 " | ₩ 433,807 | |
UPBA-480B-200 | 2" | 2" | ₩ 332,727 | |
UPBA-481B-12 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 102,392 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.