MILWAUKEE VALVE GLA23E D 8 버터 플라이 밸브 복동 주철 8in
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공압식 버터 플라이 밸브 |
동작 | 이중 행동 |
공기 흡입구 압력 | 80의 PSI |
본체 재질 | 주철 |
볼트 서클 직경 | 11.75 " |
러그 Dia. | 3 / 4-10 인치 |
맥스. 수압 | 150의 PSI |
볼트 구멍 수 | 8 |
파이프 크기 | 8" |
시트 재질 | EPDM |
선박 중량 (kg) | 31.05 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 82.3 |
선박 폭 (cm) | 39.62 |
HS 코드 | 8481809035 |
원산지 | CN |
모델 | 동작 | 본체 재질 | 볼트 서클 직경 | 맥스. 수압 | 볼트 구멍 수 | 파이프 크기 | 시트 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLA23E D 2 | 이중 행동 | 주철 | 4.75 " | 150의 PSI | 4 | 2" | EPDM | ₩ 899,307 | |
GLA23E D212 | 이중 행동 | 주철 | 5.5 " | 150의 PSI | 4 | 2.5 " | EPDM | ₩ 943,757 | |
GLA23E D 3 | 이중 행동 | 주철 | 6" | 150의 PSI | 4 | 3" | EPDM | ₩ 944,160 | |
GLA23E D 4 | 이중 행동 | 주철 | 7.5 " | 150의 PSI | 8 | 4" | EPDM | ₩ 1,146,530 | |
GLA23E D 5 | 이중 행동 | 주철 | 8.5 " | 150의 PSI | 8 | 5" | EPDM | ₩ 1,582,735 | |
GLA23E D 6 | 이중 행동 | 주철 | 9.5 " | 150의 PSI | 8 | 6" | EPDM | ₩ 1,632,032 | |
GLB23E D2 | 봄 귀환 | 주철 | 4.75 " | 150의 PSI | 4 | 2" | EPDM | ₩ 1,104,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.