항목 | 연기 추출기 |
공기 흐름 | CFM 900 |
깊이 | 48 " |
필터 미디어 | 452 평방 피트. |
높이 | 43 " |
Hz | 60 |
입력 | 5.8 A |
입력 전압 | 460 |
메르브 | 15 |
모터 HP | 5 |
소음 수준 | 77 |
폭 | 568668 " |
선박 중량 (kg) | 380.56 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 332.74 |
선박 폭 (cm) | 137.16 |
HS 코드 | 8421398015 |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
951575 | ₩ 33,074,877 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.