항목 | 스틱 용접기 |
A | 25, 37 |
듀티 사이클 | 30% |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 120 / 240V |
OCV | 91 |
출력 범위 | 20 ~ 80, 20 ~ 160 |
전반적인 깊이 | 13.375 |
전체 높이 | 10.5 |
전체 폭 | 7.125 |
상 | 1 |
정격 출력 | AC : 75A / 120V / 20 %, DC : 160A / 240V / 30 % |
용접 공정 | 스틱 |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
프로덕트 | 모델 | A | 듀티 사이클 | 입력 전압 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907709001 | 20 | 160A @ 26.4V, 20 % / 110A @ 24.4V, 100 % | 120V / 240V | 13.5 | 10-19/64 | 5-39/64 | ₩ 3,577,875 | ||
907709 | 20 | 160A @ 26.4V, 20 % / 110A @ 24.4V, 100 % | 120V / 240V | 13.5 | 10-19/64 | 5-39/64 | ₩ 3,309,127 | ||
907722 | 52 | 20% | 240V | 13.375 | 10.5 | 7.125 | ₩ 2,246,335 | ||
907770 | - | - | - | - | - | - | ₩ 8,801,205 | ||
907682 | - | - | - | - | - | - | ₩ 7,512,277 | ||
907810 | - | - | - | - | - | - | ₩ 8,801,205 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.