항목 | 스틱 용접기 |
A | 20 |
듀티 사이클 | 160A @ 26.4V, 20 % / 110A @ 24.4V, 100 % |
Hz | 50/60 |
입력 전압 | 120V / 240V |
OCV | 48 |
출력 범위 | 20-160 |
전반적인 깊이 | 13.5 |
전체 높이 | 10-19/64 |
전체 폭 | 5-39/64 |
상 | 1 |
정격 출력 | DC : 110A / 24.4V / 30 % |
용접 공정 | 스틱 |
선박 중량 (kg) | 11.25 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.