그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포지셔닝 끈 |
앵커리지 후크 게이트 열기 | 3 / 4 " |
케이블 직경 | 1" |
색상 | 주황색 |
하네스 후크 게이트 오프닝 | 3 / 4 " |
길이 | 6" |
라인 재료 | 폴리 에스테르 |
잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 스냅 훅 |
잠금 하네스 연결 후크 유형 | 스냅 훅 |
다리 수 | 1 |
스트랩 너비 | 1" |
인장 강도 | 5000의 파운드 |
시각적 부하 표시기 | 아니 |
무게 용량 | 310의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 잠금 하네스 연결 후크 유형 | 앵커리지 후크 게이트 열기 | 케이블 직경 | 스트랩 너비 | 시각적 부하 표시기 | 무게 용량 | 색상 | 하네스 후크 게이트 오프닝 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARL-100-Z7 / 8FT | 스냅 훅 | 1" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 아니 | 400의 파운드 | 백 | 3/4 ~ 1 인치 | ₩ 468,177 | ||
8187V / 6FTV | 카라비너 | - | - | - | 아니 | 400의 파운드 | 은 | - | ₩ 157,570 | ||
213TWLS-Z7 / 4FTGN | 스냅 | 3 / 4 " | 1" | 1" | 가능 | 310의 파운드 | 초록색 | 3 / 4 " | ₩ 211,907 | ||
213WLS-Z7 / 6FTYL | 스냅 훅 | 3 / 4 " | - | 1" | 아니 | 310의 파운드 | 노란색 | 3 / 4 " | ₩ 219,012 | ||
198RLS-2-Z7 / 50FTWH | 스냅 훅 | 3 / 4 " | - | 1" | 아니 | 310의 파운드 | 백 | 3 / 4 " | ₩ 349,772 | ||
198RLS-2-Z7 / 75FTWH | 스냅 훅 | 3 / 4 " | - | 1" | 아니 | 310의 파운드 | 백 | 3 / 4 " | ₩ 524,352 | ||
198RLS-2-Z7 / 25FTWH | 스냅 훅 | 3 / 4 " | - | 1" | 아니 | 310의 파운드 | 백 | 3 / 4 " | ₩ 217,350 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.